KNIPEX - Brucelle de précision 120mm coudée 45° - Acier inoxydable antimagnétique - 920254
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 115 mm
largeur de la pointe - 0.9 mm
forme - coudé/galbé
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773054610
Réf. Sonepar
07579305461
Réf. Fournisseur
920254
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
115 mm
largeur de la pointe:
0.9 mm
forme:
coudé/galbé
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Brucelle de précision 120mm pointes coudées 45° - Intérieur des mâchoires lisse - Finition mate antireflet - Pointes largeur env 1mm - Profilé pour les composants cylindriques d'un diamètre de 0,6mm - Acier inoxydable antimagnétique (18/10)