KNIPEX - Brucelle de précision 120mm coudée 45° - ESD - Acier inoxydable antimagnétique - 920878ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
largeur de la pointe - 3.5 mm
forme - coudé/galbé
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054634
Réf. Sonepar
07579305463
Réf. Fournisseur
920878ESD
Marque
KNIPEX
longueur:
120 mm
largeur de la pointe:
3.5 mm
forme:
coudé/galbé
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Brucelle de précision 120mm - Pointes coudées 45° - ESD - Intérieur des mâchoires lisse - Pointes brossées antireflet - Intérieur des mâchoires à finition mate - Prise en main optimale - Acier inoxydable antimagnétique (18/10)
Les Atouts de l'article:
Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Pour les travaux d'assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salle blanche, les réparations et les retouches de circuits imprimés dans l'industrie électronique. Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. La variété de modèles et de types de mâchoires permet de maintenir, de positionner et de contrôler en toute sécurité de petits composants dans des espaces exigus. Version ESD uniquement : cela permet de compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Versions ESD uniquement : avec un revêtement en résine époxy noir testé avec une résistance de surface comprise entre 10^4 et 10^9 ohms. Acier inoxydable.
Les Atouts de l'article:
Fabriquées à la main : bords polis et excellente surface mate, sans rayures et non réfléchissante. Pour les travaux d'assemblage, les processus de laboratoire, les environnements de salle blanche, les réparations et les retouches de circuits imprimés dans l'industrie électronique. Acier inoxydable de qualité supérieure : résistance aux températures élevées et excellente résistance à la corrosion de la plupart des produits chimiques, sels et acides. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. La variété de modèles et de types de mâchoires permet de maintenir, de positionner et de contrôler en toute sécurité de petits composants dans des espaces exigus. Version ESD uniquement : cela permet de compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Versions ESD uniquement : avec un revêtement en résine époxy noir testé avec une résistance de surface comprise entre 10^4 et 10^9 ohms. Acier inoxydable.


