Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Brucelle de précision 120mm coudée 45° Ultrafine - Acier inox antimagnétique - 923229

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 118 mm

  • largeur de la pointe - 0.3 mm

  • forme - coudé/galbé

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054818

Réf. Sonepar

07579305481

Réf. Fournisseur

923229

Marque

KNIPEX

longueur:

118 mm

largeur de la pointe:

0.3 mm

forme:

coudé/galbé

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Brucelle de précision 120mm - Pointes coudées 45° - Ultrafines - Pointes extra-fines en forme de faucille - Intérieur des mâchoires lisse - Finition mate antireflet - Utilisé dans l'électronique - Acier inoxydable antimagnétique (18/10)

Les Atouts de l'article:

Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.