KNIPEX - Brucelle de précision 120mm droite - ESD - Acier inoxydable antimagnétique - 920879ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 122 mm

  • largeur de la pointe - 4 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054641

Réf. Sonepar

07579305464

Réf. Fournisseur

920879ESD

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

122 mm

largeur de la pointe:

4 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Oui

isolé:

Non

Brucelle de précision 120mm droite - Revêtement ESD - Pointes brossées antireflet - Pour la préhension de composants cylindriques horizontaux d'un diamètre de 1mm - Intérieur des mâchoires lisse - Acier inoxydable antimagnétique (18/10)

Les Atouts de l'article:

Facilite la prise en main, l'insertion et la traction des composants allongés les plus petits. Avec mors de préhension aux design dimensionnellement adaptés, par exemple pour positionner ou tirer fermement et en toute sécurité des composants arrondis ou cuboïdes sensibles. Pour la technologie traversante (THT) et la technologie « pin-in-hole » (PIH). Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Version ESD uniquement : cela permet de compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et les composants électroniques. Versions ESD uniquement : avec un revêtement en résine époxy noir testé avec une résistance de surface comprise entre 10^4 et 10^9 ohms. Acier inoxydable.