KNIPEX - Brucelle de précision 120mm droite - ESD - Pointes rondes effilées - Acier Inox - 925874ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 118 mm
largeur de la pointe - 2 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054900
Réf. Sonepar
07579305490
Réf. Fournisseur
925874ESD
Marque
KNIPEX
longueur:
118 mm
largeur de la pointe:
2 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant. Certifiées ESD, revêtement en résine époxy noire avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Pour les industries de l'électronique et de l'ingénierie de précision. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec des pointes fines, des pointes étroites ou rondes. L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. Également disponibles en jeu (92 00 01 ESD). Acier inoxydable.


