Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Brucelle de précision 120mm droite - Forme ronde effilée - Acier inoxydable - 925223

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 118 mm

  • largeur de la pointe - 2 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054894

Réf. Sonepar

07579305489

Réf. Fournisseur

925223

Marque

KNIPEX

longueur:

118 mm

largeur de la pointe:

2 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Brucelle de précision 120mm - Forme droite - Forme ronde effilée - Pointes rondes, largeur env. 2mm - Intérieur des mâchoires lisse - Acier au chrome-nickel : inoxydable antimagnétique (18/10) résistant aux acides

Les Atouts de l'article:

Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.