KNIPEX - Brucelle de précision 120mm droite - Pointue - Acier inoxydable antimagnétique - 922206
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
largeur de la pointe - 0.25 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773054672
Réf. Sonepar
07579305467
Réf. Fournisseur
922206
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
120 mm
largeur de la pointe:
0.25 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.