KNIPEX - Brucelle de précision 120mm droite - Pointue - Titane inoxydable antimagnétique - 922305
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 120 mm
largeur de la pointe - 0.8 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054726
Réf. Sonepar
07579305472
Réf. Fournisseur
922305
Marque
KNIPEX
longueur:
120 mm
largeur de la pointe:
0.8 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Particulièrement adaptées aux tâches de précision qui nécessitent une résistance à la corrosion, une résistance élevée et un faible poids. L'alliage de titane de haute qualité offre une résistance aux températures élevées et une très bonne résistance à la corrosion dans l'air, la mer et à une variété d'environnements industriels à température ambiante. Pour les processus de nettoyage ou les processus chimiques, l'utilisation à haute température et en biologie, en médecine ou en chirurgie. 100 % antimagnétique. Antibactérien. Titane.


