KNIPEX - Brucelle de précision 130mm droite - Bouts carrés émoussés - Plastique robuste - 926984
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 130 mm
largeur de la pointe - 3.5 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054948
Réf. Sonepar
07579305494
Réf. Fournisseur
926984
Marque
KNIPEX
longueur:
130 mm
largeur de la pointe:
3.5 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Non
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Brucelles jetables en plastique pour le secteur chimique, pharmaceutique ou cosmétique, l'industrie alimentaire et l'utilisation scientifique. Idéales pour saisir, tenir et déplacer de petits objets, tels que des tissus fins, de petits objets ou des échantillons solides. Brucelles jetables uniquement (rouge) : composées de 30 % de plastique renforcé en fibres de verre pour une résistance et une flexibilité élevées. Les brucelles jetables en plastique se caractérisent par leur résistance aux températures élevées et leur excellente résistance chimique. Les poignées rainurées garantissent une manipulation et une précision optimales en toute sécurité. Avec des pointes dentées à l'intérieur et une zone de serrage particulièrement large. Plastique.


