KNIPEX - Brucelle de précision 130mm droite ESD Pointue - Acier inox antimagnétique - 922869ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 130 mm

  • largeur de la pointe - 3.5 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054771

Réf. Sonepar

07579305477

Réf. Fournisseur

922869ESD

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

130 mm

largeur de la pointe:

3.5 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Oui

isolé:

Non

Brucelle de précision 130mm - Forme droite - ESD - Pointue - Pointes brossées antireflet - Intérieur des mâchoires lisse - Modèle très utilisé dans l'électronique - Acier inoxydable antimagnétique (18/10)