KNIPEX - Brucelle de précision 130mm droite - Isolée 1000V - Pointue - Acier nickelé - 922761
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 125 mm
largeur de la pointe - 0.5 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054757
Réf. Sonepar
07579305475
Réf. Fournisseur
922761
Marque
KNIPEX
longueur:
125 mm
largeur de la pointe:
0.5 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
antimagnétique:
Oui
isolé:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avec poignées isolées pour les travaux sur installations électriques : sécurité jusqu'à 1000 V. Pour répondre à un large éventail de situations et d'applications dans l'industrie électronique. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Également disponibles en jeu (92 00 04). Acier inoxydable.


