KNIPEX - Brucelle de précision 130mm droite - Pointue - Acier inoxydable antimagnétique - 922204

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 130 mm

  • largeur de la pointe - 0.5 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054665

Réf. Sonepar

07579305466

Réf. Fournisseur

922204

Marque

KNIPEX

longueur:

130 mm

largeur de la pointe:

0.5 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Brucelle de précision 130mm droite pointue - Intérieur des mâchoires lisse, Pointes particulièrement effilées, Finition mate antireflet, Pour travaux de montage délicats, Utilisé dans l'électronique - Acier inoxydable antimagnétique (18/10)

Les Atouts de l'article:

Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.