KNIPEX - Brucelle de précision 145mm droite - Isolée 1000V - Pointes rondes - Chromée - 926763

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 145 mm

  • largeur de la pointe - 3 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054931

Réf. Sonepar

07579305493

Réf. Fournisseur

926763

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

145 mm

largeur de la pointe:

3 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

antimagnétique:

Oui

isolé:

Oui

Brucelle de précision 145mm - Forme droite - Gainage surmoulé 1000V - Pointes rondes - Vérifiée selon CEI 60900 - Isolation par surmoulage - Acier à ressort, haute résistance, chromé