Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Brucelle de précision 145mm droite - Pointes rondes - Acier Inox antimagnétique - 927245

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 145 mm

  • largeur de la pointe - 2.7 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054962

Réf. Sonepar

07579305496

Réf. Fournisseur

927245

Marque

KNIPEX

longueur:

145 mm

largeur de la pointe:

2.7 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Brucelle de précision 145mm droite - Pointes rondes larges env. 3,5mm - Poignées cannelées - Intérieur des mâchoires strié - Finition mate antireflet - Utilisation universelle - Acier inoxydable antimagnétique (18/10) résistant aux acides

Les Atouts de l'article:

Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.