KNIPEX - Brucelle de précision 150mm coudée 45° - Isolée 1000V - Pointue - Acier chromé - 923764
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 150 mm
largeur de la pointe - 1.3 mm
forme - coudé/galbé
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773054856
Réf. Sonepar
07579305485
Réf. Fournisseur
923764
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
150 mm
largeur de la pointe:
1.3 mm
forme:
coudé/galbé
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
antimagnétique:
Oui
isolé:
Oui
Brucelle de précision 150mm - Pointes coudées 45° - Gainage surmoulé 1000V - Pointue - Vérifiée selon CEI 60900 - Isolation par surmoulage - Acier à ressort, haute résistante, chromé