KNIPEX - Brucelle de précision 150mm droite - Isolée 1000V - Pointue - Acier nickelé - 922762

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 150 mm

  • largeur de la pointe - 1.3 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054764

Réf. Sonepar

07579305476

Réf. Fournisseur

922762

Marque

KNIPEX

longueur:

150 mm

largeur de la pointe:

1.3 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

antimagnétique:

Oui

isolé:

Oui

Brucelle de précision 150mm - Forme droite - Gainage surmoulé 1000V - Pointue - Vérifiée selon CEI 60900 - Isolation par surmoulage - Acier à ressort haute résistance, nickelé

Les Atouts de l'article:

Avec poignées isolées pour les travaux sur installations électriques : sécurité jusqu'à 1000 V. Pour répondre à un large éventail de situations et d'applications dans l'industrie électronique. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Également disponibles en jeu (92 00 04). Acier inoxydable.