KNIPEX - Brucelle de précision 155mm droite - Pointue - Acier inoxydable antimagnétique - 922235
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 155 mm
largeur de la pointe - 0.5 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773054719
Réf. Sonepar
07579305471
Réf. Fournisseur
922235
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
155 mm
largeur de la pointe:
0.5 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Brucelle de précision 155mm - Forme droite Pointue Pointes étroites Intérieur des mâchoires finement strié Poignées cannelées Finition mate antireflet, Utilisation universelle - Acier inoxydable antimagnétique (18/10) résistant aux acides
Les Atouts de l'article:
Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.
Les Atouts de l'article:
Les brucelles universelles conviennent aux applications standard exigeantes et aux tâches de précision. Large gamme de modèles : mors de préhension droits, coudés et poignées lisses ou dentelées, avec pointes fines, pointes étroites ou rondes, ainsi que différentes longueurs. Pour l'industrie électronique, les horlogers et les bijoutiers. Acier inoxydable de haute qualité : outil extrêmement résistant et spécifiquement conçu pour résister à la corrosion dans une variété d'environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.