Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Brucelle de précision 160mm droite - Becs croisés - Pointes larges - Chromée - 929491

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 160 mm

  • largeur de la pointe - 4.5 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773055006

Réf. Sonepar

07579305500

Réf. Fournisseur

929491

Marque

KNIPEX

longueur:

160 mm

largeur de la pointe:

4.5 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Non

isolé:

Non

Brucelle de précision 160mm - Forme droite - Becs croisés - Pointes larges trapézoïdale - Pour tenir les petites pièces sans pression des doigts - Bon serrage - Acier à ressort, haute résistance, chromé

Les Atouts de l'article:

Maintien automatique : la force de leur ressort fait de ces brucelles de maintien l‘outil idéal pour le soudage de petits et très petits composants, entre autres utilisations. Pour les applications nécessitant une fonction de fermeture automatique de grande précision, par exemple en microscopie ou pour des tâches d'assemblage ou de soudage de précision. Pour les travaux de soudure sur transistors, diodes en fil d'or, etc. Convient à une grande variété d'applications dans l'industrie électronique grâce à des pointes parfaitement symétriques et à un excellent équilibre. L'acier inoxydable de haute qualité garantit une extrême dureté et une très bonne résistance à la corrosion contre une variété d'environnements atmosphériques et de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable.