KNIPEX - Brucelle de précision en Inox avec isolation plastique ESD - Pointes carrées - 922111ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 123 mm
largeur de la pointe - 0.9 mm
forme - droit
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773088615
Réf. Sonepar
07579308861
Réf. Fournisseur
922111ESD
Marque
KNIPEX
longueur:
123 mm
largeur de la pointe:
0.9 mm
forme:
droit
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non
Les Atouts de l'article:
Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant. Confort maximal pour une utilisation fréquente. Poignées adaptées à une utilisation en salles blanches et environnements contrôlés. Pour la technologie médicale, l’électronique, la microscopie, l’industrie. Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Manchons de poignée souples, ergonomiques et testés ESD avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Outil extrêmement résistant et conçu pour résister à la corrosion dans une variété d’environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable de première qualité.


