KNIPEX - Brucelle de précision en Inox avec isolation plastique ESD - Pointes courbées - 923110ESD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 122 mm
largeur de la pointe - 0.16 mm
forme - coudé/galbé
pince bras à ressort - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773088646
Réf. Sonepar
07579308864
Réf. Fournisseur
923110ESD
Marque
KNIPEX
longueur:
122 mm
largeur de la pointe:
0.16 mm
forme:
coudé/galbé
pince bras à ressort:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
antimagnétique:
Oui
isolé:
Non


