Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Brucelle de précision en Inox avec isolation plastique ESD - Pointes ultra fines - 922113ESD

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 112 mm

  • largeur de la pointe - 0.12 mm

  • forme - droit

  • pince bras à ressort - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773088639

Réf. Sonepar

07579308863

Réf. Fournisseur

922113ESD

Marque

KNIPEX

longueur:

112 mm

largeur de la pointe:

0.12 mm

forme:

droit

pince bras à ressort:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

antimagnétique:

Oui

isolé:

Non

Brucelle de précision en Inox avec isolation plastique ESD dérivant l'électricité statique - Pointes ultra fines - Non magnétisable (80%)

Les Atouts de l'article:

Manipulation sûre des composants électroniques dans les applications de précision : pour compenser de manière contrôlée les différences de potentiel entre l'opérateur et le composant. Confort maximal pour une utilisation fréquente. Poignées adaptées à une utilisation en salles blanches et environnements contrôlés. Pour la technologie médicale, l’électronique, la microscopie, l’industrie. Pour les travaux de précision particulièrement exigeants : outils résistants et conçus spécifiquement pour empêcher la corrosion. Antimagnétique pour éviter les dommages électromagnétiques. Manchons de poignée souples, ergonomiques et testés ESD avec une résistance de surface comprise entre 10^3 et 10^9 ohms. Outil extrêmement résistant et conçu pour résister à la corrosion dans une variété d’environnements atmosphériques et au contact de nombreux matériaux corrosifs. Acier inoxydable de première qualité.