KNIPEX - Capuchon protecteur de rechange pour 98 52 / 98 54 / 98 53 XX - 985901

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couteau pour câble - Non
cutter - Non
avec verrouillage - Non
avec patin - Non
avec racloir - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773084396
Réf. Sonepar
07579308439
Réf. Fournisseur
985901
Marque
KNIPEX
couteau pour câble:
Non
cutter:
Non
avec verrouillage:
Non
avec patin:
Non
avec racloir:
Non
rabattable:
Non
avec élément de protection:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
extensible:
Non
lame auto-retractable:
Non


