KNIPEX - Capuchon protecteur de rechange pour 98 55 - 985902

CopieCopie
KNIPEX - Capuchon protecteur de rechange pour 98 55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couteau pour câble - Non

  • cutter - Non

  • avec verrouillage - Non

  • avec patin - Non

  • avec racloir - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773084402

Réf. Sonepar

07579308440

Réf. Fournisseur

985902

Réf. Commerciale

KNIPEX

couteau pour câble:

Non

cutter:

Non

avec verrouillage:

Non

avec patin:

Non

avec racloir:

Non

rabattable:

Non

avec élément de protection:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

extensible:

Non

lame auto-retractable:

Non

Capuchon protecteur de rechange pour 98 55