KNIPEX - Ciseaux d électricien 160mm - Gainage bi-matière - Tranchant en inox - 950510SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ciseaux d'électricien

  • lame - lisse

  • avec coupe-fil - Non

  • direction - droitier

  • longueur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773082125

Réf. Sonepar

07579308212

Réf. Fournisseur

950510SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

modèle:

ciseaux d'électricien

lame:

lisse

avec coupe-fil:

Non

direction:

droitier

longueur:

190 mm

matériau de la poignée:

plastique

Ciseaux délectricien 160mm - Gainage bi-matière - Tranchants en inox - Meulage de précision avec fine denture pour une coupe propre - Sertissage pour embouts de câbles jusquà 6mm² - Avec fourreau de ceinture - Livré sur carte

Les Atouts de l'article:

Meulage de précision avec fine denture pour une coupe propre et stable. Tranchant à coupe-câble. Avec fourreau de ceinture en plastique. Poignées avec gaines bi-matière, renforcées de fibres de verre. Ciseaux universels d’électricien. Tranchants en acier inoxydable, dureté des tranchants de 56 HRC. Avec fourreau de ceinture en plastique. Avec point de sertissage embouts jusqu'à 6 mm².