KNIPEX - Ciseaux universels coupe-tout 185mm coudés à 40° - Poignées PVC - Acier inox - 9505185
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ciseaux multifonction
lame - lisse
avec coupe-fil - Non
longueur - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773060277
Réf. Sonepar
07579306027
Réf. Fournisseur
9505185
Réf. Commerciale
KNIPEX
modèle:
ciseaux multifonction
lame:
lisse
avec coupe-fil:
Non
longueur:
185 mm
Ciseaux universels coupe-tout 185mm coudés à 40°- Poignées PVC - Pour couper carton, plastique, feuilles en aluminium, laiton, cuivre -Tranchants trempés - Ressort d'ouverture et système de verrouillage - Acier chirurgical inoxydable
Les Atouts de l'article:
Pour couper carton, plastique et feuilles en aluminium, laiton et cuivre. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni de la tôle de fer. Tranchants trempés, meulés avec précision. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Ergot de protection évitant les pincements. Charnière vissée ajustable. Forme coudée – pour une réalisation simple des coupes longues. Poignées en plastique ergonomiques. Corps de l’outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air. Poignées: plastique, résistant aux chocs.
Les Atouts de l'article:
Pour couper carton, plastique et feuilles en aluminium, laiton et cuivre. Ne convient ni à la coupe du fil d'acier ni de la tôle de fer. Tranchants trempés, meulés avec précision. Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage. Ergot de protection évitant les pincements. Charnière vissée ajustable. Forme coudée – pour une réalisation simple des coupes longues. Poignées en plastique ergonomiques. Corps de l’outil de coupe: acier chirurgical, inoxydable, trempé à l’air. Poignées: plastique, résistant aux chocs.