KNIPEX - Clé à cliquet réversible 265mm - Carré mâle 1/2" - Gainage surmoulé isolé 1000V - 9841
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/2 pouce
finition traversante - Non
joint de cardan - Non
isolé - Oui
longueur - 265 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026518
Réf. Sonepar
07579302651
Réf. Fournisseur
9841
Marque
KNIPEX
dimension de raccordement:
1/2 pouce
finition traversante:
Non
joint de cardan:
Non
isolé:
Oui
longueur:
265 mm
porte douille:
Non
porte embouts:
Non
réversible:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
antimagnétique:
Non
Cliquet de chantier:
Non
hauteur:
50 mm
poids:
625 g
Les Atouts de l'article:
S'utilise avec des douilles. Réglable pour utilisation à gauche et à droite. Fonctionnement extrêmement souple. Verrouillage rapide, facile et fiable des douilles fixées grâce à la bille à ressort. Acier au chrome-vanadium, forgé.


