Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Clé à cliquet réversible - Carré mâle 3/8" - Isolée 1000V - Longueur 190mm - 9831

CopieCopie
KNIPEX - Clé à cliquet réversible - Carré mâle 3/8" - Isolée 1000V - Longueur 190mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 3/8 pouce

  • finition traversante - Non

  • joint de cardan - Non

  • isolé - Oui

  • longueur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026495

Réf. Sonepar

07579302649

Réf. Fournisseur

9831

Marque

KNIPEX

dimension de raccordement:

3/8 pouce

finition traversante:

Non

joint de cardan:

Non

isolé:

Oui

longueur:

190 mm

porte douille:

Non

porte embouts:

Non

réversible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

antimagnétique:

Non

Cliquet de chantier:

Non

hauteur:

48 mm

poids:

324 g

Clé à cliquet réversible - 190mm - Carré mâle 3/8" - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

S'utilise avec des douilles. Réglable pour utilisation à gauche et à droite. Fonctionnement extrêmement souple. Verrouillage rapide, facile et fiable des douilles fixées grâce à la bille à ressort. Acier au chrome-vanadium, forgé.