KNIPEX - Clé à douille - 10mm - Avec poignée de tournevis - Longueur 237mm - Isolée 1000V - 980310

CopieCopie
KNIPEX - Clé à douille - 10mm - Avec poignée de tournevis - Longueur 237mm - Isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 125 mm

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 10 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026129

Réf. Sonepar

07579302612

Réf. Fournisseur

980310

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

125 mm

modèle:

poignée

dimension du profil:

10 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

longueur de lame:

125 mm

adapté à des vis filetées hexagonales:

Non

adapté à une broche rotative:

Oui

avec broche rotative:

Non

magnétique:

Non

Clé à douille - 10mm - Gainage surmoulé isolé 1000V - Avec poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à loutil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène

Les Atouts de l'article:

Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.