KNIPEX - Clé à douille - 12mm - Avec poignée de tournevis - Longueur 237mm - Isolée 1000V - 980312

CopieCopie
KNIPEX - Clé à douille - 12mm - Avec poignée de tournevis - Longueur 237mm - Isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 125 mm

  • modèle - poignée

  • dimension du profil - 12 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026143

Réf. Sonepar

07579302614

Réf. Fournisseur

980312

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

125 mm

modèle:

poignée

dimension du profil:

12 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

longueur de lame:

125 mm

adapté à des vis filetées hexagonales:

Non

adapté à une broche rotative:

Oui

avec broche rotative:

Non

magnétique:

Non

Clé à douille - 12mm - Gainage surmoulé isolé 1000V - Avec poignée de tournevis ergonomique optimisée bi-matière pour un effort réduit - Forme du manche empêchant à l outil de rouler - Acier au chrome-vanadium et au molybdène