KNIPEX - Clé à douille - 13mm - Avec poignée de tournevis - Longueur 237mm - Isolée 1000V - 980313
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 125 mm
modèle - poignée
dimension du profil - 13 mm
flexible - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773026150
Réf. Sonepar
07579302615
Réf. Fournisseur
980313
Marque
KNIPEX
longueur totale:
125 mm
modèle:
poignée
dimension du profil:
13 mm
flexible:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
longueur de lame:
125 mm
adapté à des vis filetées hexagonales:
Non
adapté à une broche rotative:
Oui
avec broche rotative:
Non
magnétique:
Non
Les Atouts de l'article:
Manche ergonomique optimisé bi-matière pour un effort amplifié moins fatiguant et ménageant les mains. Forme du manche empêchant à l'outil de rouler. Acier au chrome-vanadium molybdène.


