fin de vie

KNIPEX - Clé à douille - 17mm - Avec poignée en T - Longueur 300mm - Isolée 1000V - 980517

CopieCopie
KNIPEX - Clé à douille - 17mm - Avec poignée en T - Longueur 300mm - Isolée 1000V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 300 mm

  • modèle - poignée en T

  • dimension du profil - 17 mm

  • flexible - Non

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773026297

Réf. Sonepar

07579302629

Réf. Fournisseur

980517

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur totale:

300 mm

modèle:

poignée en T

dimension du profil:

17 mm

flexible:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

longueur de lame:

300 mm

adapté à des vis filetées hexagonales:

Non

avec broche rotative:

Non

Clé à douille - 17mm - Avec poignée en T - Longueur 300mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Acier à outils spécial, trempé à l'huile.