KNIPEX - Clé à douille - 5,5mm - Avec poignée de tournevis - Longueur 232mm - Isolée1000V - 9803055
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 232 mm
modèle - poignée
dimension du profil - 5.5 mm
flexible - Non
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773026082
Réf. Sonepar
07579302608
Réf. Fournisseur
9803055
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur totale:
232 mm
modèle:
poignée
dimension du profil:
5.5 mm
flexible:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
longueur de lame:
125 mm
adapté à des vis filetées hexagonales:
Non
adapté à une broche rotative:
Oui
avec broche rotative:
Non
magnétique:
Non