KNIPEX - Clé à fourche - 12mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 125mm - Isolée 1000V - 980012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, petit format - 0 mm

  • largeur de clé, grand format - 12 mm

  • longueur - 145 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773019923

Réf. Sonepar

07579301992

Réf. Fournisseur

980012

Réf. Commerciale

KNIPEX

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, petit format:

0 mm

largeur de clé, grand format:

12 mm

longueur:

145 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

modèle de clé à angle droit:

Non

largeur de clé, petit format (en pouces):

1/2 pouce

largeur de tête, petit format:

34 mm

hauteur de tête, petit format:

6.5 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

adapté à une broche rotative:

Non

avec broche rotative:

Non

poignée conique:

Non

traitement de la surface:

autre

Clé à fourche - 12mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 125mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile