KNIPEX - Clé à fourche - 15mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 145mm - Isolée 1000V - 980015
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 15 mm
largeur de clé, grand format - 15 mm
longueur - 150 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773019954
Réf. Sonepar
07579301995
Réf. Fournisseur
980015
Réf. Commerciale
KNIPEX
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
15 mm
largeur de clé, grand format:
15 mm
longueur:
150 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de tête, petit format:
37 mm
hauteur de tête, petit format:
7 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre