Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Clé à fourche - 16mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 155mm - Isolée 1000V - 980016

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • clé unilatérale - Oui

  • largeur de clé, petit format - 16 mm

  • largeur de clé, grand format - 16 mm

  • longueur - 160 mm

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773019961

Réf. Sonepar

07579301996

Réf. Fournisseur

980016

Marque

KNIPEX

clé unilatérale:

Oui

largeur de clé, petit format:

16 mm

largeur de clé, grand format:

16 mm

longueur:

160 mm

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

modèle de clé à angle droit:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec broche rotative:

Non

poignée conique:

Non

traitement de la surface:

autre

Clé à fourche - 16mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 155mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Tête inclinée à 15°. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.