KNIPEX - Clé à fourche - 18mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 160mm - Isolée 1000V - 980018
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 18 mm
largeur de clé, grand format - 18 mm
longueur - 187 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773019985
Réf. Sonepar
07579301998
Réf. Fournisseur
980018
Réf. Commerciale
KNIPEX
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
18 mm
largeur de clé, grand format:
18 mm
longueur:
187 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
modèle de clé à angle droit:
Non
largeur de tête, petit format:
44 mm
hauteur de tête, petit format:
8 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
adapté à une broche rotative:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Tête inclinée à 15°. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.