KNIPEX - Clé à fourche - 19mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 165mm - Isolée 1000V - 980019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 19 mm
largeur de clé, grand format - 19 mm
longueur - 187 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773019992
Réf. Sonepar
07579301999
Réf. Fournisseur
980019
Réf. Commerciale
KNIPEX
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
19 mm
largeur de clé, grand format:
19 mm
longueur:
187 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
modèle de clé à angle droit:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre