KNIPEX - Clé à fourche - 24mm - Tête inclinée à 15° - Longueur 210mm - Isolée 1000V - 980024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
clé unilatérale - Oui
largeur de clé, petit format - 24 mm
largeur de clé, grand format - 24 mm
longueur - 235 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020011
Réf. Sonepar
07579302001
Réf. Fournisseur
980024
Marque
KNIPEX
clé unilatérale:
Oui
largeur de clé, petit format:
24 mm
largeur de clé, grand format:
24 mm
longueur:
235 mm
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
modèle de clé à angle droit:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec broche rotative:
Non
poignée conique:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Tête inclinée à 15°. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


