Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Clé ajustable - 250mm - Gainage PVC - Ouverture 10 à 32mm - 15 positions - 8741250

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773054566

Réf. Sonepar

07579305456

Réf. Fournisseur

8741250

Marque

KNIPEX

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

15

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

328 g

Clé ajustable 250mm - Gainage PVC - Ouverture 10 à 32mm - 15 positions - Autobloquante à partir de 17mm - Réglage par pression du bouton - Charnière entrepassée pour une grande stabilité - Ergot de protection anti pincements

Les Atouts de l'article:

Pour écrous et vis métriques et en pouces avec une ouverture de clé de 10 à 32 mm (3/8" à 1 1/4"). Autobloquante à partir de 17 mm : ne glisse pas sur la pièce. Saisit parfaitement les têtes de boulons hexagonales en dimensions métriques et en pouces. N'arrondit pas les têtes de boulons. Saisie ferme et sûre, même d'écrous et de vis arrondis, rouillés ou enduits. Idéal pour les travaux réalisés sur les freins de véhicules automobiles. Serrage et desserrage rapides de raccords vissés selon un principe de cliquet. Réglage à même la pièce par simple pression d'un bouton, également possible d'une seule main. Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces et poignées ergonomiques. Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage. Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de déréglage accidentel. Effet de levier pratique: effort amplifié optimal. Ergot de protection évitant les pincements. Remplace un jeu complet de clés, idéal pour bloquer par contrécrou. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.