KNIPEX - Clé ajustable - 250mm - Gainage PVC - Ouverture 10 à 32mm - 15 positions - SC - 8741250SB

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 250 mm

  • articulation - joint montage traversant

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Non

  • finition de la poignée - 1 composant

  • nombre de positions - 15

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773060109

Réf. Sonepar

07579306010

Réf. Fournisseur

8741250SB

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

250 mm

articulation:

joint montage traversant

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

1 composant

nombre de positions:

15

finition avec peu d'étincelles:

Non

isolé:

Non

revêtement de la poignée:

plastifié

traitement de la surface:

autre

avec protection contre les chocs:

Non

antimagnétique:

Non

poids:

350 g

Clé ajustable 250mm - Gainage PVC - Ouverture 10 à 32mm - 15 positions - Autobloquante à partir de 17mm - Réglage par pression du bouton - Charnière entrepassée pour une grande stabilité - Ergot de protection anti pincements - SC