KNIPEX - Clé polygonale - 10mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 160mm - Isolée 1000V - 980110
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 165 mm
finition ouverte - Non
modèle à cliquet - Non
clé unilatérale - Oui
clé de blocage de starter - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773020196
Réf. Sonepar
07579302019
Réf. Fournisseur
980110
Réf. Commerciale
KNIPEX
longueur:
165 mm
finition ouverte:
Non
modèle à cliquet:
Non
clé unilatérale:
Oui
clé de blocage de starter:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
coudé:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
traitement de la surface:
autre