KNIPEX - Clé polygonale - 11mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 165mm - Isolée 1000V - 980111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 175 mm
finition ouverte - Non
modèle à cliquet - Non
clé unilatérale - Oui
clé de blocage de starter - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020202
Réf. Sonepar
07579302020
Réf. Fournisseur
980111
Marque
KNIPEX
longueur:
175 mm
finition ouverte:
Non
modèle à cliquet:
Non
clé unilatérale:
Oui
clé de blocage de starter:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
coudé:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Coudée. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


