Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Clé polygonale - 14mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 195mm - Isolée 1000V - 980114

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 14 mm

  • largeur de clé, grand format - 0 mm

  • longueur - 210 mm

  • finition ouverte - Non

  • modèle à cliquet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020240

Réf. Sonepar

07579302024

Réf. Fournisseur

980114

Marque

KNIPEX

largeur de clé, petit format:

14 mm

largeur de clé, grand format:

0 mm

longueur:

210 mm

finition ouverte:

Non

modèle à cliquet:

Non

clé unilatérale:

Oui

clé de blocage de starter:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

coudé:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

traitement de la surface:

autre

Clé polygonale - 14mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 195mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Coudée. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.