KNIPEX - Clé polygonale - 17mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 205mm - Isolée 1000V - 980117

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 17 mm

  • largeur de clé, grand format - 0 mm

  • longueur - 210 mm

  • finition ouverte - Non

  • modèle à cliquet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020271

Réf. Sonepar

07579302027

Réf. Fournisseur

980117

Réf. Commerciale

KNIPEX

largeur de clé, petit format:

17 mm

largeur de clé, grand format:

0 mm

longueur:

210 mm

finition ouverte:

Non

modèle à cliquet:

Non

clé unilatérale:

Oui

clé de blocage de starter:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

coudé:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

traitement de la surface:

autre

Clé polygonale - 17mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 205mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile