Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Clé polygonale - 19mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 225mm - Isolée 1000V - 980119

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de clé, petit format - 19 mm

  • largeur de clé, grand format - 0 mm

  • longueur - 225 mm

  • finition ouverte - Non

  • modèle à cliquet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773020295

Réf. Sonepar

07579302029

Réf. Fournisseur

980119

Marque

KNIPEX

largeur de clé, petit format:

19 mm

largeur de clé, grand format:

0 mm

longueur:

225 mm

finition ouverte:

Non

modèle à cliquet:

Non

clé unilatérale:

Oui

clé de blocage de starter:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

coudé:

Non

finition avec peu d'étincelles:

Non

traitement de la surface:

autre

Clé polygonale - 19mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 225mm - Finition chromée - Gainage surmoulé isolé 1000V - Acier forgé au chrome vanadium trempé à l'huile

Les Atouts de l'article:

Coudée. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.