KNIPEX - Clé polygonale - 7mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 150mm - Isolée 1000V - 980107
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, petit format - 7 mm
largeur de clé, grand format - 0 mm
longueur - 150 mm
finition ouverte - Non
modèle à cliquet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4003773020134
Réf. Sonepar
07579302013
Réf. Fournisseur
980107
Réf. Commerciale
KNIPEX
largeur de clé, petit format:
7 mm
largeur de clé, grand format:
0 mm
longueur:
150 mm
finition ouverte:
Non
modèle à cliquet:
Non
clé unilatérale:
Oui
clé de blocage de starter:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
coudé:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
traitement de la surface:
autre