KNIPEX - Clé polygonale - 9mm - Contre-coudée 12 pans - Longueur 155mm - Isolée 1000V - 980109
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de clé, petit format - 9 mm
largeur de clé, grand format - 0 mm
longueur - 170 mm
finition ouverte - Non
modèle à cliquet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773020158
Réf. Sonepar
07579302015
Réf. Fournisseur
980109
Marque
KNIPEX
largeur de clé, petit format:
9 mm
largeur de clé, grand format:
0 mm
longueur:
170 mm
finition ouverte:
Non
modèle à cliquet:
Non
clé unilatérale:
Oui
clé de blocage de starter:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
coudé:
Non
finition avec peu d'étincelles:
Non
traitement de la surface:
autre
Les Atouts de l'article:
Coudée. Outil de base chromé. Acier au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile.


