Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

KNIPEX - Clé serre-tubes 245mm à mâchoires coudées en "S" - Ouverture: 35mm - 8330005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 245 mm

  • plage de serrage - 35...35 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773025221

Réf. Sonepar

07579302522

Réf. Fournisseur

8330005

Marque

KNIPEX

longueur:

245 mm

plage de serrage:

35...35 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

472 g

Clé serre-tubes 245mm mâchoires coudées en "S" - Ouverture max: 1/2"/35mm - Revêtement poudre rouge - Denture orientée sens inverse rotation - Serrage sur trois points - Autobloquante - Bague de fixation imperdable - Acier chrome-vanadium

Les Atouts de l'article:

Mâchoire effilée en forme de S. Denture orientée dans le sens inverse de la rotation. Denture trempée par induction. Serrage sur trois points sur le tube, autobloquante. Branche en profilé double T. Bague de fixation imperdable. Revêtement poudre rouge, mâchoires polies. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.