KNIPEX - Clé serre-tubes 310mm avec mâchoires coudées à 90° - Ouverture: 42mm - 8310010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 310 mm
plage de serrage - 42...42 mm
finition avec peu d'étincelles - Non
avec dispositif antidérapant - Non
pour diamètre de tuyau max. - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4003773014188
Réf. Sonepar
07579301418
Réf. Fournisseur
8310010
Marque
KNIPEX
longueur:
310 mm
plage de serrage:
42...42 mm
finition avec peu d'étincelles:
Non
avec dispositif antidérapant:
Non
pour diamètre de tuyau max.:
autre
adapté aux filtres à huile:
Non
traitement de la surface:
autre
poids:
779 g
Les Atouts de l'article:
Modèle suédois. Mâchoires coudées à 90°. Denture orientée dans le sens inverse de la rotation. Denture trempée par induction. Branche en profilé double T. Bague de fixation imperdable. Revêtement poudre rouge, mâchoires polies. Acier électrique au chrome-vanadium, forgé, trempé à l’huile en plusieurs phases.


