Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

KNIPEX - Clé serre-tubes 320mm avec mâchoires coudées à 45° - Ouverture: 42mm - 8320010

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 320 mm

  • plage de serrage - 42...42 mm

  • finition avec peu d'étincelles - Non

  • avec dispositif antidérapant - Non

  • pour diamètre de tuyau max. - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4003773014218

Réf. Sonepar

07579301421

Réf. Fournisseur

8320010

Réf. Commerciale

KNIPEX

longueur:

320 mm

plage de serrage:

42...42 mm

finition avec peu d'étincelles:

Non

avec dispositif antidérapant:

Non

pour diamètre de tuyau max.:

autre

adapté aux filtres à huile:

Non

traitement de la surface:

autre

poids:

817 g

Clé serre-tubes 320mm avec mâchoires coudées à 45° - Ouverture max: 1" / 42mm - Revêtement poudre rouge - Modèle suédois - Denture orientée dans le sens inverse de la rotation - Bague de fixation imperdable - Acier au chrome-vanadium